画像準備中

掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26432676 品番 KT4502
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。
汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します。
丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます。
スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します。
ACSRなどの張線作業に。
鋼心アルミ撚線(ACSR)など用

用途
ACSRなどの張線作業に。
鋼心アルミ撚線(ACSR)など用
セット内容スプリング、安全カバー 質量(kg)1.92 タイプ安全カバー付 張線能力(kg)2268 コード251-3065 掴線能力4.57〜15.20mm アズワン品番65-2032-32

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする