画像準備中

SAFETY リサイクルシューズ MORRIS MORRISシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード26432737 品番MORRIS-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,880
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

アッパー素材にリサイクル素材を採用しておりますので、環境に優しい製品です。
ナノカーボン先芯入りのため、軽量かつ頑丈です。
クッション性に優れた中敷を使用しており、快適な履き心地です。
ソールは柔軟かつ、踏み抜き防止素材です。
確実な接地感が滑り止め性能を一層引き立てます。
通気性に優れたアッパー素材を採用しており、ムレにくいです。
先芯はもちろん、耐踏み抜きミッドソールも採用しており本格的な安全靴です。

材質ミッドソール/アラミド、ソール/ファイロン+ゴム 形状ローカット ブラック 質量(g)766 サイズ(cm)25 規格JSAA A種 材質(アッパー)リサイクルジャカード 機能軽量、クッション性、柔軟、踏み抜き防止、通気性 コード246-4621 足幅EEE 材質(先芯)ナノカーボン アズワン品番65-2054-70 耐圧迫性荷重(kN)11 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする