画像準備中

検電器 交流専用 NCVTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 交流電圧(V)12(70)〜1000 注文コード26432825 品番NCVT5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,309
この商品は交流電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。
被覆の上から通電の検電ができます。
作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。
オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
レーザーポインター機能付きです。
デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。
被覆の上から通電の検電ができます。
作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。
オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。

用途
電線やコードの電圧の検出に
ブレーカーの電圧の検出に
スイッチやコンセントの電圧の検出に
対象物の表面温度の測定に
質量(g)118 タイプレーザーポインター付 電源単4乾電池×2個(付属) 交流電圧(V)12(70)〜1000 周波数範囲(Hz)50〜500 コード251-3061 到達距離(m)最大100(環境により異なります) 安全規格CAT IV 1000V アズワン品番65-2058-87 レーザー光色 落下耐久(m)3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする