IGNIO
IGNIOの プロテクティブスニーカー
プロスニーカー NV IGS1058シリーズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26433139
品番
IGS1058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ゆるまない、ほどけないTGFダイヤルシステム
JSAA A種合格品
足首までサポートするミドルタイプ
材質
ソール/ゴム底
形状
ミドルタイプ
色
ネイビー
サイズ(cm)
25
規格
JSAA A種合格
材質(アッパー)
合成皮革
コード
2114191
足幅
3.5E
アズワン品番
65-2076-40
甲被タイプ
ダイヤル
靴タイプ
スニーカー
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000