プロスニーカー NV IGS1058シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26433148 品番 IGS1058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ゆるまない、ほどけないTGFダイヤルシステム
JSAA A種合格品
足首までサポートするミドルタイプ

材質ソール/ゴム底 形状ミドルタイプ ネイビー サイズ(cm)25.5 規格JSAA A種合格 材質(アッパー)合成皮革 コード2114192 足幅3.5E アズワン品番65-2076-41 甲被タイプダイヤル 靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26433184
2025-06-02
用途:
土木作業
建設業・工事業

幅広で爪先がいたくならない。ダイヤルもしまり良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする