低濃度 全硬度チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26433446 品番HI735
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手軽に測定!手のひらサイズの全硬度チェッカー
0〜350ppm(mg/L)の全硬度を測定。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。
内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。
コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。
操作ボタンは1つで初めての方でも安心。
標準液での数値の検証が可能。

仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0〜350ppm(mg:L)(CaCO3換算) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5 精度±6ppm、±測定値の6% 分解能1ppm(mg:L) 光源LED 波長(nm)470 測定原理EPA 130.1(試薬がカルシウム、マグネシウムと反応することで赤紫色になる) 使用環境温度(℃)0〜50 オートパワーオフ10分間の未使用後 アズワン品番65-2080-04 防水性防水機能はありません

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする