アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26433796
品番
IMABSKL15
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10-32UNFオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質
SUS303
寸法(mm)
12×9
タイプ
L型 1.5mmチューブ用
ねじ規格
10-32UNFオス
適合チューブ内径(Φmm)
1.5〜1/16"
アズワン品番
65-2103-51