アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26433927
品番
IMABSN30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。
オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
仕様
3mmチューブ用
材質
SUS303
寸法(mm)
13×22L
ねじ規格
1/8-27NPTオス
適合チューブ内径(Φmm)
3〜1/8"
アズワン品番
65-2103-64