アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26433954
品番
IMABSN60
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。
オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
仕様
6mmチューブ用
材質
SUS303
寸法(mm)
13×27L
ねじ規格
1/8-27NPTオス
適合チューブ内径(Φmm)
6〜1/4"
アズワン品番
65-2103-67