メタル隔壁コネクターL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-2104-18 注文コード26434460 品番IMBNPL0404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用10-32UNFオスネジ付きです。穴径5〜6.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。

材質ニッケルメッキ真鍮 寸法(mm)19×13 タイプ1.5mmチューブ用 ねじ規格【隔壁部】10-32UNFオス 適合チューブ内径(Φmm)1.5(1/16") アズワン品番65-2104-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする