メタル隔壁コネクターL型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26434496 品番 IMBNPL1616
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用3/8-24UNFオスネジ付きです。穴径10〜11mmで厚み7mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。

材質ニッケルメッキ真鍮 寸法(mm)34×27 タイプ6mmチューブ用 ねじ規格【隔壁部】3/8-24UNFオス 適合チューブ内径(Φmm)6(1/4") アズワン品番65-2104-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする