エスコ
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
26435869
品番
EA115GF-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。
耐久性があります。
材質(ブラシ部)
ステンレス
接続ねじ
1/4"-28
シャフト長さ(mm)
【フレキ】460
アズワン品番
65-2108-01
適合パイプ内径(Φmm)
25.4(1")