エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの U字金具
Uバンド EA440CPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
ねじ径
M10
注文コード
26439080
品番
EA440CP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじ径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
125A以上は、かしめ部が溶接に変わります。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
ねじ径
M10
呼び径(A)
20
アズワン品番
65-2125-86
適合管外径(Φmm)
27.2
保温厚
20mm