ウォーターハンマー ショックアブソーバー ステンレス製 EA466シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26440087 品番EA466-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,140
販売価格(税別)
27,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに 材質ステンレス 質量(kg)- 使用温度範囲(℃)-10〜99 容量(L)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×196 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじG(PF)1/2" アズワン品番65-2127-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする