エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手・パイプ関連商品
エスコの ウォーターショックアブソーバー
ウォーターハンマー ショックアブソーバー EA466Bシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440166
品番
EA466B-4A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
機器、配管の保護の為にできるだけ取付をおすすめします。
適合
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに
材質
スチール(エポキシコーティング)
色
グレー
容量(L)
2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×196
取付ねじ
G(PF)1/2"
アズワン品番
65-2127-78
圧力(MPa)
【最高ショック】1.47