エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗濯機用品
エスコの 排水部材
シンク排水パッキンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440480
品番
EA468D-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
材質
NR、PE、紙
外径×内径×厚さ(mm)
【パッキン(黒)】110×88×3、【スリップパッキン(大)】110×86×0.5、【スリップパッキン(小)】44×31×7
アズワン品番
65-2128-19