エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用共栓
共栓 40A/G1・1/2"
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440525
品番
EA468DC-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
材質
本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
38
材質(本体)
SUS304
呼び径
40A
ねじ径
G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)
73
摺合せ
73
呼び径(A)
40
アズワン品番
65-2128-24