シンク用排水栓付Sトラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26440534 品番EA468EB-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,570
販売価格(税別)
18,700
仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1〜-4 EA468EB-1〜-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1〜1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする