エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用排水部品
シンク用排水栓付Pトラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440550
品番
EA468EB-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
適合
【シンク】EA468EA-1〜-4 EA468EB-1〜-2
材質
黄銅
ねじ径
1・1/2"
呼び径(A)
40
アズワン品番
65-2128-57
はさみ込み厚さ(mm)
1〜1.2