エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
ブッシング EA469BH-120シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26440717
品番
EA469BH-120A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×50
最高使用圧力(MPa)
1
材質
黒心可鍛鋳鉄
対辺(mm)
【八角】63
最高圧力(MPa)
1
アズワン品番
65-2128-99
ねじサイズ
Rc1-1/4×R2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材