CTL-05PDF PDF温度ロガー「ログみ〜る」 カスタム 26441075

PDF温度ロガー「ログみ〜る」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26441075 品番CTL-05PDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使用可能な温度ロガー
PCのUSBポートに直接接続し、簡単に初期設定及び測定データのダウンロードが可能。
(専用のソフトウェアやドライバーのダウンロード不要)
測定データはグラフと数値データでPDF/Excel自動作成

用途食物、医薬品、化学薬品、生花製品等 仕様(ログタイプ)繰り返し使用可能、(記録可能ポイント(件)最大48000、(オプションセンサー)非対応、(記録開始までの時間設定)0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分/24時間、(設定可能記録間隔)30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分 質量(g)約52(電池含む) 電源リチウム電池(CR2032)×2個 精度±0.5℃ 対応OSWindows XP以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 W110×H41×D20 センサー高精度サーミスタ 温度測定範囲(℃)(記録可能)-30〜+70 分解能(℃)0.1 インターフェースUSB 2.0 保管温湿度範囲-40〜+85℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP65 電池寿命約3ヶ月 動作温度、湿度範囲ログ動作時:-30〜+70℃、PC接続時:常温、80%RH以下(但し、結露のないこと。) アラーム温度設定:-30〜+70 (任意設定)、アラーム遅延:0/5/30/45/60/90/120分、【シングル】測定値がアラームの閾値を超えたときアラームON、【累積】期間の平均値がアラームの閾値を超えたときアラームON、【不使用】アラーム機能OFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする