用途食物、医薬品、化学薬品、生花製品等
仕様(ログタイプ)繰り返し使用可能、(記録可能ポイント)内部センサー:最大24,000件、外部センサー:最大24,000件、(オプションセンサー)別売センサー接続対応、(アラーム遅延)0/5/30/45/60/90/120分、(アラーム温度設定)-30〜+70 (任意設定)、(記録開始までの時間設定)0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分/24時間、(設定可能記録間隔)30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分
オプション専用オプションセンサー(グリップ付):CTL-06A、専用オプションセンサー(グリップなし):CTL-06B
質量(g)約52(電池含む)
電源リチウム電池(CR2032)×2個
精度内部センサー:±0.5、内部センサー:±0.5
対応OSWindows XP以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 W110×H41×D20
センサー高精度サーミスタ
温度測定範囲(℃)(記録可能内部センサー:-30〜+70、外部センサー:-30〜+70
分解能(℃)内部センサー:0.1、外部センサー:0.1
インターフェースUSB 2.0
保管温湿度範囲-40〜+85℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
防塵防水性能IP65
電池寿命約3ヶ月
動作温度、湿度範囲ログ動作時:-30〜+70℃、PC接続時:常温、80%RH以下(但し、結露のないこと。)
アラーム温度設定:-30〜+70 (任意設定)、アラーム遅延:0/5/30/45/60/90/120分、【シングル】測定値がアラームの閾値を超えたときアラームON、【累積】期間の平均値がアラームの閾値を超えたときアラームON、【不使用】アラーム機能OFF