カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 温度計・温湿度計
カスタムの 温湿データロガー 記録計
CTL-06PDF用 オプションセンサー グリップ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26441093
品番
CTL-06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,650
CTL-06PDF に接続することで、外部センサーとして記録可能(グリップあり)
用途
食物、医薬品、化学薬品、生花製品等
仕様
ジャック(mm)3.5
対応製品
CTL-06PDF
直径(Φmm)
(センサー径)約3.8
質量(g)
33
規格
IP65準拠
精度
±0.5℃
ワイヤー長さ(m)
約1.16
温度測定範囲(℃)
(記録可能)-30〜+70
センサー長
約15cm(グリップ部含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応