エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験関連品
水性塗料缶 EA508TMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
26441469
品番
EA508TM-8
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,560
¥
1,298
バスケットに入れる
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質
ブリキ(スチール)
容量(mL)
80
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×60
口内径(Φmm)
35
アズワン品番
65-2134-29