エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験関連品
塗料缶 スチール製 EA508TMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26441530
品番
EA508TM-105
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥309
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質
ブリキ(スチール)
容量(mL)
250
寸法(Φ×高さH)(mm)
75×80
口内径(Φmm)
51
アズワン品番
65-2134-56