エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの バール
バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
609
注文コード
26441575
品番
EA519AG-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
609
質量(g)
1450
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
34
アズワン品番
65-2135-18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26441575
EA519AG-11
26441584
EA519AG-12
バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ
エスコ
1本
¥
4,860
税込
¥
5,346
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)