エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの バール
バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26441584
品番
EA519AG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,346
販売価格(税別)
¥
4,860
バスケットに入れる
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
762
質量(g)
1760
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
34
アズワン品番
65-2135-19