ピンチバー EA519ALシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26441627 品番 EA519AL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別)
3,380

金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています

材質ハイカーボンスチール製 軸径(Φmm)12 全長(mm)355 質量(kg)0.32 先端幅(mm)16 アズワン品番65-2135-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする