エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用プライバー
ピンチバー EA519ALシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26441645
品番
EA519AL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています
材質
ハイカーボンスチール製
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
508
質量(kg)
1.01
先端幅(mm)
22
アズワン品番
65-2135-25