プライバー EA519AMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26441670 品番 EA519AM-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,511
販売価格(税別)
5,010

ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。

材質熱処理鋼(黒色酸化) 全長(mm)304 質量(kg)0.3 軸(mm)【四角軸】9.5 先端幅(mm)9.5 アズワン品番65-2135-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする