マイソフトコンク 初回セット 1k×4袋+希釈容器5L付き

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26441723 品番212341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高い洗浄力と環境への配慮を両立したエコ商品。

液性中性 用途4.5倍希釈して使用する中性洗剤。 成分界面活性剤(48%)、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエテール安定化剤 セット内容1kg×4袋、5L広口希釈ボトル 質量(kg)1 外形寸法(mm)(パウチ)285×190 使用の目安水1Lに4.5倍希釈液1.5〜3.0kg 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.9MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26441723
2024-03-14
用途:
洗浄
飲食業

希釈容器は何度か使うと蓋が割れることがある。
ただ、希釈容器無しより、初回セットの方が安いので、結局、毎度容器付きを購入している。
ボディーソープのポンプボトルに入れ替えて使用しているので、適度な粘度があり、
跳ね返りが少ないので使いやすい。
汚れ落ちも泡立ちも問題ない。

対象商品:
26441723
2022-10-11
用途:
備品

希釈容器破損の為、希釈容器付きのこちらを購入。
良く汚れも落ちて粘度があり使い勝手が良いのでリピート買いします。
ただ、長く使用していると容器の蓋が破損しやすいので容器が複数付いた
セットを設定してほしいです。
破損は蓋に集中しているので蓋のセットでも良いです。

対象商品:
26441723
2022-05-17
用途:
洗浄作業
飲食業

希釈容器付きなので、混合も容易。汚れ落ちも十分。
濃縮タイプなので、保管場所に困らない。

対象商品:
26441723
2021-10-15
用途:
洗浄作業
飲食業

希釈容器無しより、希釈容器付きの方が安かったので、こちらを購入。
希釈しても粘度があり、ポンプボトルで使用しても飛び散りにくく使い勝手は良い。
今までは一斗缶で購入していたが、重さや、保管場所を考えると濃縮タイプの方が都合が良い。
泡立ちも悪くないし、泡切れも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする