テーブルリフト ローラーコンベアー付 400×720mm/130kg

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26441724 品番EA520XB-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥168,960
販売価格(税別)
153,600

レリースハンドルにスプリングバック機能付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。

ストローク(mm)485 全長(mm)950 質量(kg)47 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 耐荷重(kg)130 押手高さ(mm)810 荷台寸法(mm)400×720 アズワン品番65-2136-17 揚高(mm)305〜790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする