ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4kg×4本) 注文コード 26441766 品番 230230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。

液性アルカリ性 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエテール硫酸エスtッルナトリウム)、溶剤、金属イオン封鎖材、安定化剤 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203×124×254
関連資料:(0.3MB)
注意
※アルミニウム、スズ、ガルバリウム鋼板、銅、真鍮器具、白木、竹製品には使用不可

商品説明動画

ケミフォームの威力
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
キッチン周りの油汚れの清掃
サービス業

ケミフォームを油で汚れた所にスプレーして少しあとでこするとすごく楽に油汚れの洗浄が出来ます。ゴム手袋の装着は必要です。

2025-06-26
用途:
油汚れ除去
ライフサービス北海道株式会社 様 (サービス業)

レンジフードクリーニングやエアコンの洗浄に使ってます
使い始めてもう数年になります
満足しているから使い続けているのです

対象商品:
88920824
2022-10-15
用途:
メッチャ落ちる
カーリペアクドウ 様

アブラ汚れが洗剤をかけたら溶けるようにおちました。目立たいアルミのシロッコファンに使ったら変色したのでかなりアルカリ成分ツヨイと。

対象商品:
88920824
2020-12-18
用途:
換気扇の油洗浄
鉱業

取れにくい油汚れは、少し時間をおいておけば、数年の焦げと油がきれいに取れました。

2人が参考にしています
対象商品:
88920824
2020-08-13
用途:
台所周辺の油汚れ、お風呂場の垢落とし
ハイランドフルーツ株式会社 様 (不動産業)

粘度が有る液体なので、液だれし難くて使いやすいです。

他の洗剤も使いましたが、今はこれのみです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする