エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 溶接用ハンマー
コーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26441819
品番
EA523MG-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。
接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
材質
ローラー/真鍮
全長(mm)
175
ローラー幅(mm)
6
材質(ハンドル)
木
アズワン品番
65-2136-91
ローラー径(Φmm)
28