エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 溶接用ハンマー
スチールローラー EA523MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ローラー幅(mm)
60
注文コード
26441837
品番
EA523MG-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
この商品は
ローラー幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
常温圧接の押さえに最適
材質
ローラー/スチール
全長(mm)
215
ローラー幅(mm)
60
材質(ハンドル)
木
アズワン品番
65-2136-93
ローラー径(Φmm)
40