エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
スクレーパーセット ステンレス製 3本組
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26441916
品番
EA524AK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,006
販売価格(税別)
¥
5,460
バスケットに入れる
刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に適しています。
セット内容
3本組
材質
ハンドル/木柄・工具袋/キャンバス生地
全長(mm)
180
硬さ
【腰】硬
刃幅(mm)
22/30/40
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス
アズワン品番
65-2137-02