アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
Pieds 半袖ブラウス HCB4000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26442125
品番
HCB4000
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス
色
ホワイト
サイズ
5号
性別
女性用
材質
ポリエステル100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
機能
ノーアイロン、吸水速乾、防汚加工、ストレッチ
バスト(cm)
90
生地
トリコットストライプ
色番
001