ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7844

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26443078 品番 AZ-7844
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

立体シルエットにより動きやすさを追求したストレッチパンツ。

チャコール サイズLL 種別パンツ/スラックス 機能帯電防止 ウエスト(cm)85〜90 仕様右側ポケット、カーゴポケット、アウトポケット、切り換えウエスト その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ポリエステル80%・綿20% 股下(cm)80 ヒップ(cm)114 アズワン品番64-4952-28 生地ストレッチツイル 色番014 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする