木柄 EA575WE-14用 900mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26443280 品番EA575WE-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
材質 寸法(mm)【柄】25×900 全長(mm)900 タイプテストハンマー用 仕上ニス塗り アズワン品番65-2148-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする