エスコ
エスコの カッター
エスコの ナイフ
エスコの 小刀
切出しナイフ EA588GCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26443718
品番
EA588GC-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
研磨する事で再使用できます。
全長(mm)
160
刃幅(mm)
9
刃部硬度
RC59〜61
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
アズワン品番
65-2150-27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26443718
EA588GC-9
76533845
EA588GC-15
切出しナイフ
エスコ
1本
¥
2,860
税込
¥
3,146
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)