平・彫刻のみ EA588GUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26443770 品番 EA588GU-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,007
販売価格(税別)
6,370

耐久性があり、鋭く磨かれた刃
研磨する事で再使用できます。

材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木 形状 全長(mm)245 刃幅(mm)12 アズワン品番65-2151-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする