クリップツール 216mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26443964 品番EA604C-7A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
用途内張りクリップの取外しに 全長(mm)216 質量(g)150 軸長(mm)120 口幅(mm)8.5 アズワン品番65-2153-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする