エスコ
オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
形状
14角
内寸(mm)
65
注文コード
26444190
品番
EA604AJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
この商品は
形状・内寸
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)/65 (内径はメーカー呼び径です)
カップ型でオイルフィルターをしっかり掴んで破損なく取り外せます。
材質
スチール
形状
14角
サイズ
3/8"DR-65mm
内寸(mm)
65
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
65-2153-55