曜日別特売
EA604AJ-16 オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコ 26444226

EA604AJ-16 オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコ 26444226
EA604AJ-16 オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコ 26444226

オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個形状15角内寸(mm)74.5注文コード26444226品番EA604AJ-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300

内径(mm)/74 (内径はメーカー呼び径です)
カップ型でオイルフィルターをしっかり掴んで破損なく取り外せます。

材質スチール形状15角サイズ3/8"DR-74mm内寸(mm)74.5差込角(inch)3/8アズワン品番65-2153-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする