[+]ドライバービット EA611Aシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26444470 品番 EA611A-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

EA611AX-9と組み合わせて使用すると、2段階のトーション効果でビットの耐久性がさらにアップします。

全長(mm)50 サイズ#1 溝長(mm)約6 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2154-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする