エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[+]ドライバービット EA611Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#1
注文コード
26444524
品番
EA611A-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。
ビット先端部にダイヤモンドコーティングをすることで、カムアウトを軽減します。
全長(mm)
25
サイズ
#1
溝長(mm)
約8
コーティング
ダイヤモンドコーティング
寸法(inch)
【六角シャンク】1/4
アズワン品番
65-2154-08