[+]ドライバービット EA611Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#3 注文コード26444549 品番EA611A-213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。
ビット先端部にダイヤモンドコーティングをすることで、カムアウトを軽減します。

全長(mm)25 サイズ#3 溝長(mm)約8 コーティングダイヤモンドコーティング 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2154-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする