[+]ドライバービット ステンレス製 #1×25mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26444576 品番EA611BJ-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
材質ステンレス 全長(mm)25 サイズ#1 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2154-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする