ナットセッター マグネット付 6.0×50mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26444610 品番EA612AG-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
全長(mm)50 対辺(mm)6 外径(Φmm)10 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2155-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする