※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-120N1 タイヤ用保管袋マチ有 キクチ三化学 26444767 T-120N1 タイヤ用保管袋マチ有 キクチ三化学 26444767 T-120N1 タイヤ用保管袋マチ有 キクチ三化学 26444767

タイヤ用保管袋マチ有

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200枚) 注文コード26444767 品番T-120N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

高密度ポリエチレン材質で、強度がかなりあります。
一般的なビニール袋よりかなり強度がありやぶれたり裂けたりの心配が要りません。
スタッドレスタイヤや新品予備タイヤを一時的に保管できます。
袋には「マチ」がついているので、タイヤの出し入れが簡単です。

材質HDPE 高密度ポリエチレン 寸法(mm)1100×1100(マチ150) 厚さ(μm)25
注意
※画面上と実物では色具合が多少異なって見える場合もございます。
商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26444767
2024-01-04
用途:
タイヤ交換
C・H・Kレーシングサービス 様

お客様のタイヤ交換時取り外したタイヤをこの袋に入れて返却してます。
それなりに強度も有りリピート購入していますが、もう少し価格が安いとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26444767
2021-03-22
用途:
タイヤ交換時にお客様にサービス
有限会社イワイ自動車工業 様

これまでの製品は薄くてすぐ破れてしまい、困っておりましたが今回は厚みがありよろしいです。もう少し厚いものが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26444767
2019-11-30
用途:
交換タイヤのお持ち帰り用

17インチ以上のタイヤを入れる時に以前まで使用していた保管用袋だとタイヤを入れてから端を結ぶことが出来ず大変でした。
こちらの商品はマチ有りなのと厚みがちょうど良いので大きめのタイヤも楽々入り、しっかりと結ぶ事が出来ます。
スタッフからも好評です。

2人が参考にしています
対象商品:
26444767
2018-09-28
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

夏用タイヤからスタッドレスに履き替え時に使用する為購入しました。
厚みや強度に不安がありましたが、使ってみたところタイヤショップで使っている物と変わらずしっかりしてました。
マチが付いてて、袋に入れやすく、縛る時も楽でした。
雨ざらしの場所で保管していますが、今のところ浸水もなく安心してます。
無くなりそうになったら、また購入しようと思います。

対象商品:
26444767
2018-10-24
用途:
車内に、交換した、タイヤの、積み込み
ハイパーレッカー24大分佐伯店 様

丈夫で、マチも、有り使いやすい。
車両が、よごれなくて、便利

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする